| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813103-BP Herst.-Nr.: 60083 EAN/GTIN: 4026558600833 |
| |
|
| | |
| Exact 60083 Entgraterklinge Typ (Entgrater): P-3 2.6 mm 10 St.
Entgrater-Klingen P Ø 2,6 mm
Die P Klinge ist bekannt als kurze Entgratklinge. Ihr Design und Ø von 2,6 mm ermöglicht auch die Integration in allen bekannten Entgratprogrammen. Durch die verschiedenen Ausformungen der Klinge können unterschiedliche Kantenprofile bearbeitet werden.
Technische Daten: Klingen-Durchmesser: 2.6 mm · Material (Klinge): HSS · Material-Eignung: Stahl,Aluminium,Kupfer,Zink,Plastik,Messing · Passend für (Entgrater): Handgriff Typ T · Typ: P3 · Typ (Entgrater): P-3
Lieferumfang: P3 = Universalklinge zum Außen- + Innenentgraten von Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, und Messing.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Exact | Typ (Entgrater): | P-3 | Passend für (Entgrater): | Handgriff Typ T | Material (Klinge): | HSS | Material-Eignung: | Stahl | Aluminium | Kupfer | Zink | Plastik | Messing | Klingen-Durchmesser: | 2.6 mm | Typ: | P3 | Produkt-Art: | Entgraterklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Universal-Entgraterklinge, exact handentgrater, hand entgrater, Exact, 60083, P-3, Entgratwerkzeuge, Entgratwerkzeug |
| | |
| |