Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 60081 Entgraterklinge Typ (Entgrater): P-1 2.6 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813098-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     60081
EAN/GTIN:
     4026558600819
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Entgrater-Klingen P Ø 2,6 mm

Die P Klinge ist bekannt als kurze Entgratklinge. Ihr Design und Ø von 2,6 mm ermöglicht auch die Integration in allen bekannten Entgratprogrammen. Durch die verschiedenen Ausformungen der Klinge können unterschiedliche Kantenprofile bearbeitet werden.

Technische Daten:
Inhalt: 10 St. · Klingen-Durchmesser: 2.6 mm · Material (Klinge): HSS · Material-Eignung: Stahl,Aluminium,Kupfer,Zink,Plastik · Passend für (Entgrater): Teleskophalter DTP · Produkt-Art: Entgraterklinge · Typ: P1 · Typ (Entgrater): P-1

Lieferumfang:
P1 = Universalklinge zur Außenentgratung von Stahl, Aluminium und Kunststoff.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Exact
Typ (Entgrater):
P-1
Passend für (Entgrater):
Teleskophalter DTP
Material (Klinge):
HSS
Material-Eignung:
Stahl | Aluminium | Kupfer | Zink | Plastik
Klingen-Durchmesser:
2.6 mm
Typ:
P1
Produkt-Art:
Entgraterklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 13,72*
Lager 102
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 14,55*
6 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,91*
€ 28,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.