Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 05937 Einschnittgewindebohrer 7teilig metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813035-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05937
EAN/GTIN:
     4026558059372
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer Satz
HSSG Einschnitt-Gewindebohrer-Bit-Set 7tlg.

Ausstattung:
Mit 6,3 mm (1/4") Bitantrieb (DIN 3126) für schnellen Werkzeugwechsel · Geeignet für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 3126 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Einschnittgewindebohrer · Material (Bohrer): HSS · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
M3/M4/M5/M6/M8/M10 · Adapter · Kunststoffbox.

Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Kombi-Gewindebohrer-Satz, gewindebohrer satz, Exact, 05937, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,64*
€ 23,44*
€ 4,90*
ab € 21,48*
€ 23,45*
€ 5,20*
ab € 20,79*
€ 23,82*
11 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 24,64*
Lager 102
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05931
ab € 2,08*
Sonstiges
Exact
05932
ab € 2,09*
Sonstiges
Exact
05933
ab € 2,74*
Sonstiges
Exact
05934
ab € 2,85*
Sonstiges
Exact
05935
ab € 3,82*
Sonstiges
Exact
05936
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.