Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 43646 Maschinengewindebohrer metrisch M10 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813004-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43646
EAN/GTIN:
     4026558436463
Suchbegriffe:
4026558436463
Exact
43646
Mutterbohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Blauring DIN 371B

Ausstattung:
Blauring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für VA-Materialien und rostfreien Stahl · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 24 mm · Gewinde-Maß: M10 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schaftvierkant: 8 mm · Steigung: 1.5 mm · Zugfestigkeit (max.): 850 N/mm²

Hinweis:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
3
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 15,62*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 15,81*
1
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 15,86*
1
€ 7,90*
ab € 15,74*
€ 17,94*
1
€ 5,00*
ab € 18,88*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.