Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 43641 Maschinengewindebohrer metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E 35° RSP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812992-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     43641
EAN/GTIN:
     4026558436418
Suchbegriffe:
4026558436418
Exact
43641
Mutterbohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Blauring DIN 371B

Aus HSSG-E für Sacklöcher.

Ausstattung:
Blauring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für VA-Materialien und rostfreien Stahl · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: 35° RSP · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 11 mm · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schaftvierkant: 2.7 mm · Steigung: 0.5 mm · Zugfestigkeit (max.): 850 N/mm²

Hinweis:
M3 - M6 mit Spitze · M8 - M12 ohne Spitze.
Weitere Suchbegriffe: Schraubbohrer
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
5
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 8,36*
1
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 9,12*
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 9,24*
1
€ 7,90*
ab € 9,04*
€ 10,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 10,33*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.