Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 1610024 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M10 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812957-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1610024
EAN/GTIN:
     4026558100241
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz
3tlg. HSS metrisch Hand-Gewindebohrer-Set DIN 352

Ausstattung:
Geschliffen und profilgeschliffen · Toleranz 6H=ISO2.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 24 mm · Gewinde-Maß: M10 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schaftvierkant: 5.5 mm · Steigung: 1.5 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-, Mittel- und Nachschneider.

Weitere Suchbegriffe: Exact, 1610024, Handgewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 7,00*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 7,01*
2 Tage
k.A.
€ 3,95*
ab € 5,95*
€ 7,04*
2 Tage
26
€ 8,50*
ab € 6,15*
€ 7,23*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 2,62*
Sonstiges
Exact
05042
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.