Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 1610020 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812955-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1610020
EAN/GTIN:
     4026558301051
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8
regel-gewindebohrer
3tlg. HSS metrisch Hand-Gewindebohrer-Set DIN 352

Ausstattung:
Geschliffen und profilgeschliffen · Toleranz 6H=ISO2.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: M8 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 1.25 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-, Mittel- und Nachschneider.

Weitere Suchbegriffe: Exact, 1610020, Handgewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 14,16*
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 14,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 11,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 5,73*
Sonstiges
Exact
05042
ab € 6,63*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.