Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 1610016 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M6 1 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812953-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1610016
EAN/GTIN:
     4026558100166
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS metrisch Hand-Gewindebohrer-Set DIN 352 3tlg.

Ausstattung:
Geschliffen und profilgeschliffen · Toleranz 6H=ISO2.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 19 mm · Gewinde-Maß: M6 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Handgewindebohrer-Set · Material (Bohrer): HSS · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 1 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-, Mittel- und Nachschneider.

Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m6, gewindebohrer satz, Exact, 1610016, Handgewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 3,75*
€ 4,74*
€ 4,90*
ab € 3,76*
€ 4,75*
€ 3,95*
ab € 3,77*
€ 4,75*
€ 3,95*
ab € 4,63*
€ 5,19*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 5,67*
Sonstiges
Exact
05042
ab € 6,67*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.