Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 1610012 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812951-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     1610012
EAN/GTIN:
     4026558301037
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Mittelschneider
Gewindebohrer Vorschneider
Gewindebohrer Satz
Eventus by Exact 1610012 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M5 0.8 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set

HSS metrisch Hand-Gewindebohrer-Set DIN 352 3tlg.

Ausstattung:
Geschliffen und profilgeschliffen · Toleranz 6H=ISO2.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 16 mm · Gewinde-Maß: M5 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Schaftvierkant: 4.9 mm · Steigung: 0.8 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-, Mittel- und Nachschneider.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
Eventus by Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M5
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.8 mm
Schaftvierkant:
4.9 mm
Gewinde-Länge:
16 mm
Gewindetyp:
M5
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Handgewindebohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer vorschneider m5 x 0.8 mm, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Eventus by Exact, 1610012, Handgewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,72*
€ 8,95*
ab € 6,58*
€ 9,74*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,50*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 21,15*
€ 29,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
53072
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.