Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eventus by Exact 1610004 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812947-BP
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     1610004
EAN/GTIN:
     4026558100043
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Eventus by Exact 1610004 Handgewindebohrer-Set 3teilig metrisch M3 0.5 mm Rechtsschneidend DIN 352 HSS 1 Set

HSS metrisch Hand-Gewindebohrer-Set DIN 352 3tlg.

Ausstattung:
Geschliffen und profilgeschliffen · Toleranz 6H=ISO2.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 352 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 11 mm · Gewinde-Maß: M3 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schaftvierkant: 2.7 mm · Steigung: 0.5 mm

Lieferumfang:
3tlg. Set bestehend aus Vor-, Mittel- und Nachschneider.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Eventus by Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M3
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
0.5 mm
Schaftvierkant:
2.7 mm
Gewinde-Länge:
11 mm
Gewindetyp:
M3
DIN-Norm:
DIN 352
Produkt-Art:
Handgewindebohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m3x0,5, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Eventus by Exact, 1610004, Handgewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,54*
2 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 5,09*
6 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 3,50*
€ 5,11*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,19*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 5,26*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.