Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WASSERPUMPENZANGE KNIPEX COBRA ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-812882-BP
Hersteller:  Knipex
Herst.-Nr.:  GREIF COBRA
EAN:  4003773061267
Artikeltext: Knipex Wasserpumpenzange Cobra ES Feineinstellung per Knopfdruck Mit Klemmschutz Kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich Extra schlanke Zangenform Mit der Einhand-Verstellung passen Sie die Schlüsselweite direkt am Werkstück an. Ausstattung: Der Einklemm-Schutz schützt Ihre Hand vor Verletzungen Spezialgehärtete Greifzähne verhindern das Abrutschen am Werkstück Um auch der stärksten Beanspruchung standzuhalten, ist die Zange aus ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Elektrostahl hergestellt und mit einem rutschhemmenden Griffüberzug versehen. Technische Daten: Einstell-Positionen: 19 Länge: 250 mm Schlüsselweite: 42 mm Typ: 87 51 250. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Zangen
Weitere Suchbegriffe: Kraftkombizange, Kraftmonierzange, Montierzange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, WASSERPUMPENZANGE KNIPEX COBRA ES
Angebote (11)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
1 Tag
1
€ 9,40*
€ 15,66*
3 Tage
6
€ 7,25*
€ 15,98*
3 Tage
6
€ 7,25*
€ 17,32*
7 Tage
1
€ 6,80*
€ 17,45*
Conrad
1
€ 4,16*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG