Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LÖTZINN 250 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Artikel-Nr.:  102-812862-BP
Hersteller:  Stannol
Herst.-Nr.:  L SN 60 PB CU2, SPULE 250GR.
EAN:  4006062352510
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Stannol
Artikeltext: Elektronik-Lötdraht Hochwertiger, säurefreier Lötdraht, mit Flussmittel auf Kolophonium-Basis nach DIN EN 29454-1.

Technische Daten:

Ausführung: Spule Durchmesser: 1.0 mm Gewicht: 250 g Legierung: L-Sn60PbCu2. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Löt-Verbrauchsmaterial > Weichlöt-Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe: 1 mm, 250 g, Elektronik, Elektronik-Lötdraht, L-Sn 60 PbCu2, LÖTZINN 250 G, Spule, auf Kolophoniumbasis, hochwertiger Lötdraht, mit Flussmittel, säurfrei
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 10,89*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,89* €  12,96 pro Stück
ab 10 Stück €  10,05* €  11,96 pro Stück
ab 20 Stück €  9,58* €  11,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG