Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 812810 Flügelmuttern M6 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812810-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     812810
EAN/GTIN:
     4016138515299
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
TOOLCRAFT 812810 Flügelmuttern M6 Stahl verzinkt 100 St.

Flügelmuttern

Ausstattung:
Ähnlich DIN 315.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M6
Material (Details):
Stahl verzinkt
Ausführung (allgemein):
Flügelmutter DIN 315 Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Weitere Suchbegriffe: flügelmutter ähnlich din 315 a m6, flügelmutter ähnlich din 315 a, TOOLCRAFT, 812810, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 21,76*
€ 30,64*
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 30,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.