Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-812651-BP Herst.-Nr.: 503 618 3 EAN/GTIN: 4049002026188 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge 503 618 3 Ausklinkzange 260 mm
Ausklinkzange f. Verdrahtungskanal
Ausklinkzange zum Ausklinken von Stegen aus Verdrahtungskanälen. Schnitttiefe variabel, sauberer gratfreier Schnitt bis zum Kanalboden, Matrize mit integriertem Auswerfer für Schnittreste, Schnittstempel zur Zentrierung der Zange, selbstständiges öffnen, Material: Spezialstahl, Oberfläche brüniert, ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe.
Technische Daten: Gewicht: 660 g · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Weitere technische Daten: Schnittbreite 24 mm · Schnitttiefe variabel max. 80 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 260 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Gewicht: | 660 g | Produkt-Art: | Ausklinkzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4049002026188, Rennsteig Werkzeuge, 503 618 3, Ausklinken, Kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,55* | € 113,37* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,62* | € 113,38* | | | | | 107 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,55* | € 114,46* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,55* | € 114,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,94* | € 143,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|