Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial 23650 Werkzeugset KFZ im Koffer 43teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812580-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23650
EAN/GTIN:
     4006274236509
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Proxxon Industrial 23650 KFZ Werkzeugset im Koffer 43teilig

PKW- und Universal-Werkzeugkoffer 43tlg.

Werkzeuge aus Chrom-Vanadium Stahl

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): KFZ · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 43teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
Standardratsche 1/2" · Ring-Maulschlüssel, 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm · HX Pocketschlüsselsatz, 8tlg. (1,5 bis 8 mm) · TX Pocketschlüsselsatz, 8tlg. (TX 9 bis TX 40) · 1/2" Kardangelenk · 1/2" Verlängerung, 125 mm · 1/2" Verlängerung, 250 mm · Adapter 1/2" Innenvierkant auf 3/8" Außenvierkant · 1/2" Zündkerzen-Einsatz, 16/18/21 mm · 1/2" Steckschlüsseleinsatz, 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24 mm · Kombizange KNIPEX® · Wasserpumpenzange KNIPEX® · Schlosserhammer · Autolichtprüfer · FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 8,0 x 1,2 x 175 · FLEX-DOT-Schraubendreher Schlitz 5,5 x 1,0 x 125 · FLEX-DOT-Schraubendreher PHILLIPS PH # 2 x 100 · FLEX-DOT-Schraubendreher PHILLIPS PH # 1 x 80 · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
43teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Werkzeug):
KFZ
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, proxxon werkzeugsatz, modul werkzeuge, montagekoffer edelstahl, Proxxon Industrial, 23650, KFZ-Werkzeugkoffer, KFZ-Werkzeugset, werkzeug-set
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 125,87*
€ 155,50*
6 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,84*
€ 160,24*
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 160,24*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 167,43*
Lager 102
81
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 171,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,35*
€ 203,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,51*
€ 199,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,03*
€ 184,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,26*
€ 176,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,36*
€ 168,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 141,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.