Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GABEL-/RATSCHENSCHLÜSSEL SW 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-812555-BP
Hersteller:  Proxxon
Herst.-Nr.:  MICROKOMBI-SPEEDER RATSCHENSCHLÜSSEL, 12
EAN:  4006274231344
Artikeltext: MICRO-Combispeeder-PROXXON Umschaltung links/rechts 72er Feinverzahnung Ideal zum Schrauben an Planflächen. Ideal auch zum Einsatz beim Verschrauben an Bolzen! Unübertroffen wenn es eng wird. Durch einen 72 zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Die übertragbaren Drehmomente liegen weit über DIN/ ISO. Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes ist nicht möglich. Ausstattung: Hebelumschaltung für Rechts- und Linkslauf. Technische Daten: Material: Schaft aus CrV-Stahl, verchromt, mit hautfreundlicher Oberfläche (Satin-Finish) Schlüsselweite: 12 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Schraubenschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel-Satz, Ratschenschlüsselsatz, GABEL-/RATSCHENSCHLÜSSEL SW 12
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,73*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG