Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2er-Pack Diamant-Trennscheiben 812534 Durchmesser 22 mm 3,2 mm 2 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812534-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     812534
EAN/GTIN:
     4016138234220
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
2er-Pack Diamant-Trennscheiben

Ø 22 mm
Schaft-Ø 3,2 mm
Für Stahl, Porzellan, Glasfaserplatten, NE-Metalle

Passend zum DREMEL Multi-System.

Technische Daten:
Dicke: 0.6 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm

Lieferumfang:
2 Diamant-Trennscheiben.

Weitere Suchbegriffe: 812534, Diatrennscheibe, diamantscheibe, diamantscheiben, diascheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 3,98*
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,64*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG