Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LÖTSPITZE C-3039C-7 FLACHFORM 1,7 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-812463-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  812463-BP
EAN:  2050000313776
Suchbegriffe:
für PDA
Lötspitzen
Artikeltext: Lötspitze Diese Qualitäts-Lötspitze ist aus hochreinem Electrolythkupfer mit exzellenter galvanischer Beschichtung hergestellt. Das gewährleistet selbst bei höheren Temperaturen wie bei Bleifrei eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:

Passend für...: Weller® Lötkolben TCP-S Spitzen-Form: Flachform Spitzen-Größe: 1.7 mm Typ (Hersteller-Typ): C-3039-7 Vergleichstypen: Weller® PT-A7. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Löt-Zubehör > Weich-Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe: 1,6 mm, 370 °C, Ersatzlötspitze, Ersatzspitze, Ersatzspitze für Lötstation WTCP 50, Ersatzspitze für WTCP 50, LÖTSPITZE C-3039C-7 FLACHFORM 1,7 MM, Lötstation WTCP-50, PTA 7, Passende Ersatzspitze für Lötstation WTCP 50, Weller, Weller Lötstation WTCP 50, Weller PTA 7, flach
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG