Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29065 Werkzeugset HeimwerkerInnen im Koffer 60teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812304-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29065
EAN/GTIN:
     4003315703846
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Brüder Mannesmann M29065 Heimwerker Werkzeugset im Koffer 60teilig

Werkzeugkoffer 60tlg.

Der Werkzeugkoffer für Haushalt, Garten, Hobby, Kfz etc. Set auch zur Wandmontage geeignet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Gewicht: 4000 g · Material: ABS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 60teilig · Weitere technische Daten: Tacker für Standardklammern von 4, 6, 8 mm Länge, Breite 10,6 mm, geeignet. · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
Profi-Kombizange 6" · Profi-Spitzzange 6", gerade · Profi-Wasserpumpenzange 10" · Rollgabelschlüssel 8" · Bandmaß, 3 m · Schraubknarrengriff · 9 Steckschlüsseleinsätze 5 - 13 mm · 23 Bits · Adapter von 6,3 mm (1/4") auf Sechskant · Magnetischer Bithalter · Tacker · Sortiment aus Schrauben, Dübeln, Nägeln und Tackerklammern · Schlosserhammer · Bügelsäge · Universal-Messer · Rolle Universal-Klebeband · Torpedo-Wasserwaage · Spannungsprüfer · 6 Elektro-Schraubendreher · 2 Feinmechaniker-Schraubendreher · Aufbewahrungskoffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
60teilig
Material:
ABS
Anwendungsbereich (Werkzeug):
HeimwerkerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Gewicht:
4000 g
Produkt-Art:
Werkzeugset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,15*
€ 62,24*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 48,95*
€ 62,25*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 62,50*
€ 5,95*
ab € 50,65*
€ 66,77*
€ 5,50*
ab € 51,10*
€ 67,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 109,01*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,77*
Sonstiges
Helios-Preisser
0372104
ab € 12,21*
Sonstiges
HP Autozubehör
13091
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.