Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LÖTKOLBEN TCP-S 24V/50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-812293-BP
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  TCP-S
EAN:  4003019011292
Suchbegriffe:
Lötkolben
Artikeltext: Ersatz-Lötkolben TCP-S 24 V/50 W für Weller Lötstation WTCP 51.

Technische Daten:

Ausführung: Ersatz-Lötkolben TCP-S 24 V/50 W Passend für...: Weller Lötstation WTCP 51. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Sonstige Zubehörartikel
Weitere Suchbegriffe: 230 V, 50 W, LÖTKOLBEN TCP-S 24V/50W, Lötkolben TCP-S, Lötkolben TCP-S 24 V/50 W, Lötkolben TCP-S 50 W, Lötstation WTCP-50, TCP-S, TCP-S 24 V, TCP-S 50 W
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 66,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Cooper
k.A.
€ 18,49*
€ 22,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG