Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO 325 Metallsägebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812241-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     325
EAN/GTIN:
     7311518214852
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Bahco ERGO 325 Metallsägebogen

Metallsägebogen ERGO

Ausstattung:
Starke Stahlachse mit automatischer Blattspannung für gerade, saubere und exakte Schnitte · Spitz zulaufend für schwer erreichbare Stellen · Auch für bündige Schnitte bei 55° Blattbefestigung · Ergonomischer Führungsgriff mit Gummibeschichtung und Daumenführung · Elliptische Form für freie Sicht auf das Werkstück.

Technische Daten:
Anzahl Zähne (pro Zoll): 24 · Gewicht: 720 g · Material (Griff): Kunststoff · Sägeblatt-Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bahco
Anzahl Zähne (pro Zoll):
24
Material (Griff):
Kunststoff
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Zähneanzahl:
24
Gewicht:
720 g
Produkt-Art:
Metallsägebogen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 7,90*
ab € 31,20*
€ 41,56*
€ 8,95*
ab € 30,17*
€ 41,58*
€ 5,90*
ab € 28,64*
€ 42,88*
€ 4,90*
ab € 31,81*
€ 43,62*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 59,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D02166
ab € 6,42*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.