Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-TORX


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812198-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4797ESD
EAN/GTIN:
     5013969987034
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-/Kreuzschlitz-PH/TORX® ESD-Schraubendreher-Satz 6tlg.

Mit extra langer Klinge

Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich.

Ausstattung:
Schlagfester und leitfähiger Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN 100015-1 · EN Norm: EN 100015-1 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Schlitz: 5,5 x 250 mm · 2 Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 300 mm/PH 2 x 300 mm · 3 TORX®: T 8 x 200 mm/T 10 x 300 mm/T 15 x 300 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Zulassungen, Normen:
DIN EN 100 015-1
DIN-Norm:
DIN EN 100015-1
EN Norm:
EN 100015-1
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN konform | EN konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,71*
€ 47,34*
€ 5,95*
ab € 39,56*
€ 47,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,91*
€ 48,58*
€ 5,90*
ab € 37,87*
€ 48,80*
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 53,41*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,58*
€ 56,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,05*
€ 54,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,75*
€ 53,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,78*
€ 51,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,91*
€ 50,94
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4722ESD 13
ab € 4,98*
Zubehör
C.K Tools
T4722ESD 23
ab € 5,90*
Zubehör
C.K Tools
T4718ESD 1030
ab € 8,52*
Zubehör
C.K Tools
T4718ESD 08
ab € 6,62*
Zubehör
C.K Tools
T4718ESD 15
ab € 7,17*
Zubehör
C.K Tools
T4725ESD 10
ab € 4,70*
Zubehör
C.K Tools
T4725ESD 41
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.