Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. ESD Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812185-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C.K.
T4582
Handbithalter
Bithandhalter
ESD-Bithalter

Ausstattung:
ESD geschützt · Klingenlänge: 100 mm.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Werkzeug): 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 35 mm · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6.3 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 225 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
225 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Ausführung (allgemein):
ESD
Klingen-Durchmesser:
6.3 mm
Klingenlänge:
125 mm
Griff-Durchmesser:
35 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,61*
€ 15,01*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,07*
€ 15,03*
€ 3,50*
ab € 16,58*
€ 19,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.