Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. ESD Torx-Schraubendreher Größe T 15 Klingenlänge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812173-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4718ESD 1530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX®)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
ESD-Schraubendreher Torx®

Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich · Schlagfesten und leitfähigen Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 90 mm · Größe: T 15 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3.5 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-Schraubendreher

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
390 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Größe:
T 15
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingen-Durchmesser:
3.5 mm
Klingenlänge:
300 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
90 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 12,46*
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 12,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 13,89*
€ 3,50*
ab € 15,09*
€ 17,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T4718ESD 1030
ab € 8,52*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.