Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K ESD Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 300 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812159-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4718ESD 1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
C.K ESD Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 300 mm

ESD-Schraubendreher Sechsrund

Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich · Schlagfesten und leitfähigen Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 90 mm · Größe (Schraubendreher): T 10 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 3 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 390 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Größe (Schraubendreher):
T 10
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Klingen-Durchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
300 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
90 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 13,83*
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 13,85*
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 13,93*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 14,72*
2 Tage
17
€ 14,99*
ab € 11,81*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4730ESD
ab € 29,03*
Zubehör
C.K Tools
T4741ESD
ab € 20,97*
Zubehör
C.K Tools
T4741SESD
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.