Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SERVICE-SET ESD+WERKZEUG+LEITF.TASCHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-812158-BP
Hersteller:  Bernstein
Herst.-Nr.:  SERVICE SET ANTISTATIC MIT 12 WERKZEUGEN
EAN:  4016138188158
Artikeltext: Electronic Service-Set - mit 12tlg. Antistatik-Werkzeugsortiment Mit leitfähiger Tasche Der Werkzeugsatz für Elektronisch Gefährdete Baugruppen (EGB)! Elegante, schwarze Reißverschlusstasche mit Klarsichtfächern für 12 Werkzeuge und einer faltbaren Antistatic-Matte mit Zubehör.

Technische Daten:

Gewicht: 870 g (mit Inhalt) Material: Leitfähige Tasche . Lieferumfang: PLCC-Ziehwerkzeug Seitenschneider mit leitfähigen Griffhüllen, 120 mm, für weichen - harten Draht bis 1,0/0,4 mm Ø Flachzange mit leitfähigen Griffhüllen, 120 mm Spitzzange mit leitfähigen Griffhüllen, 120 mm 3 Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, 50 x 0,8/60 x 2,0/60 x 2,5 mm 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Größen 000/00/0 Pinzette aus leitfähigem, glasfaserverstärktem Kunststoff, 120 mm, abgerundete Spitzen Pinzette aus leitfähigem, glasfaserverstärktem Kunststoff, mit abgesetzten, 3 mm breiten Spitzen, 120 mm Faltbare, grüne Arbeitsplatzauflage, Oberflächenwiderstand nach DIN 53482: ca. 10? ?, 500 x 400 x 0,35 mm Kontaktarmband Erdungsleitung 2,5 m mit 10? ? Leitfähige Tasche.. 1 Set Systemvoraussetzungen: PLCC-Ziehwerkzeug Seitenschneider mit leitfähigen Griffhüllen, 120 mm, für weichen - harten Draht bis 1,0/0,4 mm Ø Flachzange mit leitfähigen Griffhüllen, 120 mm Spitzzange mit leitfähigen Griffhüllen, 120 mm 3 Schlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, 50 x 0,8/60 x 2,0/60 x 2,5 mm 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Größen 000/00/0 Pinzette aus leitfähigem, glasfaserverstärktem Kunststoff, 120 mm, abgerundete Spitzen Pinzette aus leitfähigem, glasfaserverstärktem Kunststoff, mit abgesetzten, 3 mm breiten Spitzen, 120 mm Faltbare, grüne Arbeitsplatzauflage, Oberflächenwiderstand nach DIN 53482: ca. 10? ?, 500 x 400 x 0,35 mm Kontaktarmband Erdungsleitung 2,5 m mit 10? ? Leitfähige Tasche. . .
... > 17 - Werkzeug > Werkzeug-Sortimente > Werkzeug-Sortimente
Weitere Suchbegriffe: SERVICE-SET ESD+WERKZEUG+LEITF.TASCHE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 205,89*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG