Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 2701 NETWORK Elektriker Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 320 x 250 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812133-BP
Herst.-Nr.:
     2701 NETWORK
EAN/GTIN:
     4250838500241
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Bernstein Tools 2701 NETWORK Elektriker Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 320 x 250 x 100 mm

Tasche ohne Werkzeug

Elegante, schwarze Nylon-Reißverschlusstasche, innen samtgrau gefüttert.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker · Gewicht: 950 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Nylon® · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 250 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Bernstein Tools
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon®
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Elektriker
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,65*
€ 85,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 78,35*
€ 98,41*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,32*
€ 147,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.