Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. ESD Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812121-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4722ESD 23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
ESD-Schraubendreher einzeln

Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich · Schlagfester und leitfähiger Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 35 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe: PH 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 6 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
400 mm
1c. Marke:
C.K.
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Größe:
PH 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Klingen-Durchmesser:
6 mm
Klingenlänge:
300 mm
Griff-Durchmesser:
35 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 6,98*
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 7,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 8,75*
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 9,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4741ESD
ab € 17,65*
Zubehör
C.K Tools
T4741SESD
ab € 15,24*
Zubehör
C.K Tools
4730ESD
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.