Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4722ESD 13 ESD Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812109-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4722ESD 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
C.K T4722ESD 13 ESD Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 Klingenlänge: 300 mm

ESD-Schraubendreher einzeln

Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich · Schlagfester und leitfähiger Griff.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Griff-Durchmesser: 30 mm · Grifflänge: 90 mm · Größe (Schraubendreher): PH 1 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 5 mm · Klingenlänge: 300 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 390 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Größe (Schraubendreher):
PH 1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Chrom-Vanadium
Klingen-Durchmesser:
5 mm
Klingenlänge:
300 mm
Griff-Durchmesser:
30 mm
Grifflänge:
90 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,18*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 7,21*
1
€ 6,90*
ab € 5,87*
€ 8,44*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,54*
2 Tage
5
1
€ 14,99*
ab € 5,66*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4730ESD
ab € 25,81*
Zubehör
C.K Tools
T4741ESD
ab € 16,39*
Zubehör
C.K Tools
T4741SESD
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.