Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lötstation digital 80 W Ersa Digitalna 2000 A Micro Tool +150 bis +450 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812065-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0DIG20A27
EAN/GTIN:
     4003008060904
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
lötstation 30 w
Lötstation Digital 2000 A Micro Tool

80 Watt

Die intelligente, microprozessorgeregelte, nach MIL-SPEC/ESA antistatisch ausgeführte Lötstation - besticht durch ihre Flexibilität und Multifunktionalität. Multifunktional, da vollautomatische Lötwerkzeugerkennung und damit Anpassung des Regelverhaltens für Tech Tool, Micro Tool, Power Tool, X Tool sowie der Entlöt-Pincette Chip Tool. Die Lötspitzen bzw. die Entlöteinsätze sind dabei stets hochohmig mit der Potenzialausgleichsbuchse verbunden. Funktionalität durch Sollwerteinstellung, Wahl der Temperatureinheit (°C/°F), StandBy-Zeit einstellbar von 0 - 60 min, Offset- und Kalibrierfunktion, sowie Verriegelung sämtlicher Einstellmöglichkeiten mittels Passwort. Durch die "Energy Funktion" kann das Auf- und Nachheizverfahren der Station auf das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden. Komfort durch 4 frei voneinander konfigurierbare Programme für die jeweiligen Lötwerkzeuge - bei Kolbenwechsel wird automatisch das Programm gewechselt. Die Temperaturregelung erfolgt durch einen digitalen PID-Algorithmus. Dieser ist auf eine sehr genaue und schnelle Temperaturregelung optimiert.

Ausstattung:
SENSOTRONIC-Regeltechnik mit digitalem PID-Verhalten · 4-stellige LED - Funktionsanzeige mit Menüsteuerung · Schutzisoliert, antistatisch nach MIL-SPEC/ESA Standard · 2 m PVC-Zuleitung mit Gerätesteckdose.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 80 W · Lötstationen-Typ (Kategorisierung): Lötstation · Temperatur (max.): +450 °C · Temperatur (min.): +150 °C · Weitere technische Daten: Sekundärspannung 24 V · SMD-Lötkolben Micro Tool: Spannung 24 V · Leistung 30 W · Anheizleistung 65 W · Anheizzeit ca. 50 s · Gewicht ca. 25 g · Zuleitung 1,2 m hochflexibel/hitzebeständig/antistatisch · Ausführung antistatisch nach MIL-SPEC/ESA-Standard

Lieferumfang:
Versorgungsstation DIG 203 A · Lötkolben Micro Tool 270 BDJ · ERSADUR Lötspitze 212 BD bleistiftspitz, Ø 0,4 mm · Ablageständer 0A42.

Weitere Suchbegriffe: 4003008060904, Ersa, 0DIG20A27, Digitalna 2000 A Micro Tool, digitale Lötstation
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,85*
€ 234,67*
Frei Haus
ab € 238,69*
€ 256,90*
€ 4,00*
ab € 241,40*
€ 257,40*
Frei Haus
ab € 254,28*
€ 274,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 261,20*
€ 296,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,30*
€ 352,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,20*
€ 310,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0WICKNC1.5/SB
ab € 2,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212ID/SB
ab € 10,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212ND/SB
ab € 10,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212ADLF/SB
ab € 10,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212BDLF/SB
ab € 10,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212CDLF/SB
ab € 10,68*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212EDLF/SB
ab € 10,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212FDLF/SB
ab € 10,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212GD/SB
ab € 10,73*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212KDLF/SB
ab € 10,68*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212RD/SB
ab € 11,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212OD/SB
ab € 22,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212MS
ab € 19,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212WD
ab € 30,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0212SD
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG