Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FLUSSMITTELSTIFT TYP X32 - 10I


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-812062-BP
Hersteller:  Stannol
Herst.-Nr.:  X32-10i
EAN:  4006062303222
Sicherheitsdatenblatt
Artikeltext: ""No clean"" Flussmittelstift Die ideale Lösung für schnelle Reparaturen an Leiterplatten, Fine-Pitch- und SMD-Lötungen. Gezielter und präziser Flussmittelauftrag durch Dosierspitze. Ausstattung: No clean Flussmittel Nicht korrodierend DIN EN 29454-1/2.2.3.A Feststoffgehalt: 2,7 % Technische Daten: Flussmittel-Typ: F-SW 33 Inhalt: 10 ml. Lieferumfang: . 10 ml Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Löt-Verbrauchsmaterial > Weichlöt-Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe: FLUSSMITTELSTIFT TYP X32 - 10I
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 6,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG