Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ersa Lötstation Digital 2000 A Tech Tool 0DIG20A64 230 V/AC 50 Hz Leistung 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812051-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0DIG20A64
EAN/GTIN:
     4003008060898
Suchbegriffe:
Lötstation
Lötstation Digital 2000 A Tech Tool

80 Watt

Die intelligente, microprozessorgeregelte, nach MIL-SPEC/ESA antistatisch ausgeführte Lötstation - besticht durch ihre Flexibilität und Multifunktionalität. Multifunktional, da vollautomatische Lötwerkzeugerkennung und damit Anpassung des Regelverhaltens für Tech Tool, Micro Tool, Power Tool, X Tool sowie der Entlöt-Pincette Chip Tool. Die Lötspitzen bzw. die Entlöteinsätze sind dabei stets hochohmig mit der Potenzialausgleichsbuchse verbunden. Funktionalität durch Sollwerteinstellung, Wahl der Temperatureinheit (°C/°F), StandBy-Zeit einstellbar von 0 - 60 min, Offset- und Kalibrierfunktion, sowie Verriegelung sämtlicher Einstellmöglichkeiten mittels Passwort. Durch die "Energy Funktion" kann das Auf- und Nachheizverfahren der Station auf das jeweilige Einsatzgebiet angepasst werden. Komfort durch 4 frei voneinander konfigurierbare Programme für die jeweiligen Lötwerkzeuge - bei Kolbenwechsel wird automatisch das Programm gewechselt. Die Temperaturregelung erfolgt durch einen digitalen PID-Algorithmus. Dieser ist auf eine sehr genaue und schnelle Temperaturregelung optimiert.

Ausstattung: SENSOTRONIC-Regeltechnik mit digitalem PID-Verhalten · 4-stellige LED-Funktionsanzeige mit Menüsteuerung · Ausführung: Schutzisoliert, antistatisch nach MIL-SPEC/ESA Standard · 2 m PVC-Zuleitung mit Gerätesteckdose .

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC 50 Hz · Leistung: 80 W · Temperaturbereich: 50 - 450 °C · Weitere technische Daten: Sekundärspannung 24 V · Lötkolben Tech Tool 640 ADJ: 24 V/60 W, antistatisch nach MIL-SPEC/ESA Standard · Anheizleistung/-zeit: 130 W/12 s (auf 280 °C) · Gewicht ca. 50 g (ohne Zuleitung)

Lieferumfang: Versorgungsstation DIG 203 A · Lötkolben Tech Tool · ERSADUR-Lötspitze 612 AD - meißelförmig 1,6 mm · Ablageständer 0A42.
Weitere Suchbegriffe: Ersa, 0DIG20A64, Digital 2000 A Tech Tool
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 317,38*
€ 338,43*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 342,24*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 350,09*
€ 369,15*
€ 5,95*
ab € 364,22*
€ 381,24*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 333,54*
€ 382,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,26*
€ 454,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,14*
€ 423,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,54*
€ 396,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
FELDER Löttechnik
40.601.020.0737
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG