Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON TOOLS 51000400-KD Multi-Stripper No. 400 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812004-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000400-KD
EAN/GTIN:
     4024596017422
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Multi-Stripper No. 400

Universal-Abisolierwerkzeug für die Funktionen: Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren, Schneiden. Auch für bündiges Abmanteln an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw. Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter. Mit integriertem Seitenschneider.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.5 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 20 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 20 · Geeignet für: Rundkabel · Gewicht: 79 g · Produkt-Art: Kabelentmanteler · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Weitere technische Daten: Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter bis 6.0 mm²;mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 20
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 6 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
1c. Marke:
WEICON TOOLS
Geeignet für:
Rundkabel
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Typ:
400
Gewicht:
79 g
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, weicon abisolierzange, 4024596017422, WEICON TOOLS, 51000400-KD, Multi-Stripper No. 400, abisolierwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 16,80*
€ 8,90*
ab € 14,13*
€ 16,81*
€ 4,50*
ab € 14,68*
€ 17,19*
€ 4,80*
ab € 15,94*
€ 18,60*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,67*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 22,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.