Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811950-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 811950 EAN/GTIN: 4003773048954 |
| |
|
| | |
| 811950 Schaltschrankschlüssel
Universalschlüssel für Haus & Gewerbe
Schlüssel für die Bereiche Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, z. B. für Tür- und Fenstergriffe oder zur Heizungsentlüftung. Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette. Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm. Armlänge gesamt: 90 mm. Zink-Druckguss. Zink-Druckguss
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm
Lieferumfang: Profi-Key für gängige Absperrsysteme 90 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 90 mm x 62 mm | Produktabmessung, Länge: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 62 mm | Produkt-Art: | Schaltschrankschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,32* | € 13,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,62* | € 13,83* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,79* | € 14,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,47* | € 14,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,36* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|