Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ENTLÖTSTATION DIGITAL 2000 A X-TOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-811794-BP
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  X-Tool/Komplettset
EAN:  4003008060928
Artikeltext: Entlötgerät X-Tool / Komplettset 80 Watt Antistatisch Für durchkontaktierte Bauteile Komplettset inkl. Entlötgerät und Ablageständer Zum Entlöten von bedrahteten Bauelementen aus einseitigen, doppelseitigen oder Multilayer-Leiterplatten. Hohe Entlötleistung (Anheizleistung 260 W) - ideales Temperatur/Zeitverhältnis zur Vermeidung von Zerstörungen an der Leiterplatte - und dies auch bei höchster, dauerhafter Beanspruchung. Die gespeicherte Wärmeenergie unmittelbar an der Entlötspitze, kraftvolle Heizelemente in Verbindung mit einer durch die Spitzenkonstruktion herausragenden Wärmeübertragung und einem der Lötverbindung extrem naheliegenden Temperaturfühler stellen höchste Leistungen jederzeit sicher. Das stets sofort nach Betätigung des Fingertasters zur Verfügung stehende Vakuum, die ergonomische Form und leichte Bedienbarkeit, die leicht auswechselbaren, gesteckten Entlötspitzen sowie die einfache Entnahmemöglichkeit des Restlotes durch den integrierten Lötsammelbehälter komplettieren die herausragenden Eigenschaften dieses High-Tech Werkzeugs.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V/AC Leistung: 45 W Vakuumdruck: 800 mbar Weitere technische Daten: Kompressorstation CU 103 A: Betriebsspannung: 230 V/AC Leistung: 45 W Lautstärke ca. 55 dB (A) Durchfluss ca. 4,5 l/min Entlötgerät X-Tool 720 ENJ: Spannung: 24 V/DC Heizelemente: 2 Stück á 60 W (bei 350 °C) Temperaturmessung: Ni-CrNi-Thermoelement Startvakuum: Bis zu 800 mbar Weg Griff-Entlötspitze: Ca. 70 mm Ausführung: antistatisch Gewicht: Ca. 240 g (inkl. Kabel und Spitze) Elektronikstation Digital 2000 A: Primärspannung: 230 V/AC, 50 Hz Sekundärspannung: 24 V/DC Leistung: 80 W Temperatureinstellung: Stufenlos von 50 bis 450 °C Ausführung: Antistatisch Gewicht: Ca. 1,5 kg. Lieferumfang: Kompressorstation CU 100 A Entlötgerät X-Tool 720ENJ Elektronikstation Digital 2000 A Ablageständer A 44.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Kompressorstation CU 100 A Entlötgerät X-Tool 720ENJ E
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Entlöt-Technik > Entlöt-Geräte
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, ENTLÖTSTATION DIGITAL 2000 A X-TOOL
Angebote (5)
Versand
Netto
^
9 Tage
€ 7,50*
€ 853,34*
5 Tage
Frei Haus
€ 871,35*
3 Tage
Frei Haus
€ 918,39*
Conrad
Frei Haus
€ 940,00*
1 Tag
Frei Haus
€ 940,00*
Menge:  Stück  
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,00*
€ 1.118,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 902,00*
€ 1.073,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,00*
€ 1.029,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HK Wentworth
ERFLU400DB
€ 9,60*
€ 11,42
Zubehör
Lindstrom
9855
€ 50,00*
€ 59,50
Zubehör
Knipex
78 03 125 RS
€ 15,60*
€ 18,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG