Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STANGEN-LÖTZINN (CA. 1 KG)


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-811637-BP
Hersteller:  Stannol
Herst.-Nr.:  LÖTZ.EXT. CONRAD PB60SN40 P. ST. DK
EAN:  2050000313042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Stannol
Artikeltext: Stangen-Weichlötzinn Für Lötdach oder zum Erstellen von großflächigen Lötstellen.

Technische Daten:

Ausführung: Stange Durchmesser: 11 mm Gewicht: 1000 g Legierung: L-Sn40Pb. Lieferumfang: 4 Stangen = 1 kg.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 4 Stangen = 1 kg. Zum optimalen Löten empfehlen wir die Verarbeitung des Lötzinns in Verbindung mit dem Lötwasser ""ZD"".. .
... > 20 - Löttechnik / Schweißtechnik > Löt-Verbrauchsmaterial > Weichlöt-Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe: 1 kg, 250 g, 4 Stück, 440x11x11x11 mm, Bedachung, Bedachungsweichlötzinn Typ L-Pb Sn 40, Dachrinne, L-Pb Sn 40, STANGEN-LÖTZINN (CA. 1 KG), Typ L-Pb Sn 40, Weichlötzinn
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 12,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  12,57* €  14,96 pro Paket
ab 3 Pakete €  12,06* €  14,35 pro Paket
ab 10 Pakete €  11,56* €  13,76 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG