Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brüder Mannesmann M17450 M17450 Akku-Bohrschrauber 4.8 V 1 Ah NiCd inkl. Akku, mit Zubehör, inkl. Kof


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811526-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M17450
EAN/GTIN:
     4003315706656
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
40tlg. Akku-Stabschrauber mit Softgrip

4.8 V/1 Ah NiCd-Akku
Drehmoment (max.) 2.5 Nm
Drehmoment-Stufen 23

Ausstattung:
Knickbarer Griff mit Softgrip.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Drehmoment (max.): 2.5 Nm · Drehmoment-Stufen: 23 · Drehzahl-Bereich: 150 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,mit Zubehör,inkl. Koffer · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 900 g · Kapazität (mAh, Ah): 1 Ah · Ladedauer: 4 h · Produkt-Art: Akku-Bohrschrauber · Spannung: 4.8 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Typ: M17450 · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
28 Bits: Schlitz 3/4/5/6/7 mm, PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, Innen-Sechskant 2/2,5/3/3,5/4/5/6 mm, T-Profil T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45 · 8 Steckschlüssel-Einsätze 6 - 13 mm · Magnetischer Bithalter · Adapter für Steckschlüsseleinsätze · Steckernetzgerät · Koffer.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Kapazität (mAh, Ah):
1 Ah
1c. Marke:
Brüder Mannesmann
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | mit Zubehör | inkl. Koffer
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.) (Details):
2.5 Nm
Drehzahl-Bereich:
150 U/min
Typ:
M17450
Drehmoment-Stufen:
23
Ladedauer:
4 h
Spannung:
4.8 V
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Knickschrauber, Akkuknickschrauber, Knickschrauber, akku-bohrmaschine koffer, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber mannesmann, Brüder Mannesmann, M17450, Stabschrauber, Akku-Stabschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 45,85*
Lager 102
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,35*
€ 45,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,78*
€ 47,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,86*
€ 54,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,87*
€ 53,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,84*
€ 52,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,35*
€ 50,40
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 42,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,48*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 7,71*
Sonstiges
Basetech
814489
ab € 18,40*
Sonstiges
k.A.
815029
ab € 11,49*
Sonstiges
Basetech
820708
ab € 8,12*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M29065
ab € 38,51*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 10,22*
Sonstiges
Toolcraft
1614135
ab € 4,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.