Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALLZWECKPINSEL 30 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-811461-BP
Hersteller:  Wistoba
Herst.-Nr.:  ALLZWECKPINSEL 2070-60
EAN:  4002238207035
Artikeltext: Allzweckpinsel Ausstattung: Metallfrei, kurzschlusssicher Rot-weiße Kunststofffassung. Technische Daten: Borsten-Art: Reine helle Chinaborsten Borsten-Länge: 68 mm Pinselbreite: Ø 30 mm. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 17 - Werkzeug > Handwerkzeuge > Sonstige Handwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe: ALLZWECKPINSEL 30 MM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,18*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG