| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811456-BP Herst.-Nr.: 155270 EAN/GTIN: 4002238155275 |
| |
|
| | |
| Wistoba 155270 Flachpinsel Pinselgröße: 70 mm
Flachpinsel
Anwendung: Lösemittelbasierende Lacke & Lasuren.
Ausstattung: Weißblech-Einfassung · Rot-gold lackierter Stiel.
Technische Daten: Borsten-Art: Reine helle Chinaborsten · Borsten-Länge: 48 mm · Pinselgröße: 70 mm · Stärke: 16 mm · Weitere technische Daten: Stärke VI
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Wistoba | Pinselgröße: | 70 mm | Stärke: | 16 mm | Borsten-Art: | Reine helle Chinaborsten | Borsten-Länge: | 48 mm | Produkt-Art: | Flachpinsel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel (handwerk) 70mm, flachpinsel (handwerk), lackierpinsel chinaborste, 4002238155275, Wistoba, 155270, Malerpinsel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,14* | € 6,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,52* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,16* | € 7,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,23* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|