| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811142-BP Herst.-Nr.: M 1553 EAN/GTIN: 4003315064954 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Kupplung
R 6,3 mm (1/4")
Ausstattung: Kupplung mit Innengewinde.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Innengewinde: M12 · Produkt-Art: Druckluft-Kupplung · Weitere technische Daten: Schlüsselweite: 21 mm · Innen-Gewinde M12
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Innengewinde: | M12 | Produkt-Art: | Druckluft-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,57* | € 7,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,27* | € 7,99* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,27* | € 16,04* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 19,89* | € 27,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|