Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALU-SACKKARRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-810768-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  810768-BP
EAN:  4003315075240
Suchbegriffe:
Sackkarre
Artikeltext: Alu-Sackkarre Zusammenschiebbar Max. 100 kg belastbar Ausstattung: Komplett montiert Zusammenschiebbar Stabile Stahlblechschaufel und kugelgelagerte Vollgummiräder. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 400 x 1100 x 400 mm Abmessungen (Ladefläche/Schaufel): 360 x 240 mm Abmessungen Räder: (Ø x B): 30 x 160 mm Abmessungen zusammengeklappt: 400 x 720 x 200 mm Belastbar bis... (Gewicht): 100 kg Farbe: Silber Gewicht: 6.5 kg (). Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 18 - Betriebsausstattung / Arbeitsschutz > Betriebsausstattung > Transportgeräte
Weitere Suchbegriffe: ALU-SACKKARRE
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
1 Tag
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG