Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Spitzmeißel nach DIN 7256 Schneiden-Breite 0 mm 331 300 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810725-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     331 300 1
EAN/GTIN:
     4049002001086
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
hand-spitzmeißel mit handschutz
Rennsteig Werkzeuge Spitzmeißel nach DIN 7256 Schneiden-Breite 0 mm 331 300 1

Spitzmeißel nach DIN 7256

Ausstattung:
Aus Chrom-Vanadium-Stahl - ganzvergütet · GS-geprüft · Ausführung mit Handschutz.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 300 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Schneiden-Breite:
0 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: 4049002001086, Rennsteig Werkzeuge, 331 300 1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,26*
€ 10,48*
30 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 11,03*
2 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,77*
1
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 11,83*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.