Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Schlitzmeißel - Rennsteig Schneiden-Breite 26 mm 381 240 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810723-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     381 240 1
EAN/GTIN:
     4049002001857
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
rennsteig schlitzmeißel 240 mm
schlitzmeißel
Rennsteig Werkzeuge Schlitzmeißel - Rennsteig Schneiden-Breite 26 mm 381 240 1

Schlitzmeißel - Rennsteig

Für die Stein- und Metallbearbeitung.

Ausstattung:
Aus Chrom-Vanadium-Stahl ganzvergütet · GS-geprüft · Ausführung mit Handschutz.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Weitere technische Daten: Mit Handschutz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 240 mm x 26 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Schneiden-Breite:
26 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Produkt-Art:
Schlitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: schlitzmeissel rennsteig, 4049002001857, Rennsteig Werkzeuge, 381 240 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 11,01*
1
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 12,21*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,69*
10
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,83*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 15,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.