Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810710-BP Herst.-Nr.: 340 200 1 EAN/GTIN: 4049002001185 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge Maurermeißel nach DIN 7254 A Schneiden-Breite 26 mm 340 200 1
Maurermeißel nach DIN 7254 A
Ausstattung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl - glanzvergütet · GS-geprüft.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 200 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 26 mm x 200 mm | Produktabmessung, Ø: | 26 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Schneiden-Breite: | 26 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,79* | € 5,72* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,92* | € 5,74* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,38* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,64* | € 7,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,12* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|