Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-810665-BP Herst.-Nr.: MULTITIP 230/25W M.ERSADURDAUERL EAN: 4003008048193 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Feinlötkolben ""Multitip"" 25 W 25 Watt Innenbeheizte Lötspitze Für mittelgroße Lötungen an Steckern, Verteilerleisten, gedruckte Schaltungen. Auch für schnelle Lötfolge in der Serienfertigung bestens geeignet. Technische Daten: Anheizzeit: 1 min Betriebsspannung: 230 V/AC Gewicht: 34 g Leistung: 25 W Lötspitzen-Art (Lieferumfang): Bleistiftform Temperatur (max.): 450 °C. Lieferumfang: ERSADUR-Lötspitze Bleistiftform Ablageständer A18.. 1 St. Systemvoraussetzungen: ERSADUR-Lötspitze Bleistiftform Ablageständer A18. . RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 230 V, 25 W, 34 g, 450 °C, ERSA Feinlötkolben Multitip, ERSA Multitip, ERSA Multitip 25 W, Ersa, Ersadur, Feinlötkolben Multitip, MULTITIP 25W/230V230BD ERSA, Multitip, Multitip 25 W, Verteilerleiste, gedruckte Schaltung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 3,85* |
€ 17,76* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 22,33* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,25* |
€ 22,81* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,25* |
€ 24,04* |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,16* | € 25,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|