Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5039.02.0200 Schlosserhammer 200 g DIN 1041 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810660-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039.02.0200
EAN/GTIN:
     4016134501739
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Peddinghaus 5039.02.0200 Schlosserhammer 200 g DIN 1041 1 St.

Schlosserhämmer

Ausstattung:
Aus Qualitätsstahl der Güte C 45 nach DIN 17200 · Im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen · Sorgfältig gehärtet und vorschriftsmäßig angelassen · Sauber lackiert und rostgeschützt durch Pulverlackierung · Bahn und Pinne sauber feingeschliffen · Mit doppeltgeschweiftem Eschenstiel.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1041 · Gewicht: 200 g · Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Eschenholz

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Eschenholz
Gewicht:
200 g
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: fäustel eschenstiel, fäustel, peddinghaus fäustel, 4016134501739, Peddinghaus, 5039.02.0200, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 14,92*
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 14,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
CKMA2721
ab € 7,68*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4997178
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.