Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus ULTRATEC 5293.98.1500 Fäustel 1500 g DIN 6475 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810656-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5293.98.1500
EAN/GTIN:
     4016134506956
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
peddinghaus fäustel
Peddinghaus ULTRATEC 5293.98.1500 Fäustel 1500 g DIN 6475 1 St.

Fäustel

DIN 6475

Ausstattung:
Geschmiedete Qualität, sorgfältig gehärtet und angelassen, aus Stahl der Güte C 45/DIN 17200 - mit ULTRATEC-Stiel.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6475 · Gewicht: 1500 g · Material (Kopf): Werzeugstahl · Material (Stiel): Glasfaser

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Material (Kopf):
Werzeugstahl
Material (Stiel):
Glasfaser
Gewicht:
1500 g
DIN-Norm:
DIN 6475
Produkt-Art:
Fäustel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: fäustel, 4016134506956, Peddinghaus, 5293.98.1500, ULTRATEC, handwerkzeug
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 23,10*
1
€ 4,00*
ab € 18,11*
€ 23,18*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 23,56*
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 18,85*
€ 23,87*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293.98.1250
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.