Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Brüder Mannesmann M 904-150 Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810615-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 904-150
EAN/GTIN:
     4003315500605
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge Brüder Mannesmann M 904-150 Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:50 mm

Schraubzwinge

Stabile Ausführung mit hoher Spannkraft und Kunststoffschutzbacken.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 50 mm · Spann-Weite (max.): 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Brüder Mannesmann
Spann-Weite (max.):
150 mm
Ausladungs-Maße:
50 mm
Spannbereich (Details):
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, brüder mannesmann schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 4003315500605, Brüder Mannesmann, M 904-150, Klemmzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,84*
Lager 102
179
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,85*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,70*
€ 3,50*
ab € 27,24*
€ 36,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.