Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stechbeitelset 4tlg. Brüder Mannesmann 609


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810600-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     609
EAN/GTIN:
     4003315002710
Suchbegriffe:
Brüder Mannesmann
609
steckbeitel
Stechbeitelset 4tlg.

Ausstattung:
Geschmiedet, mit lackierten Heften und Zwingen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breiten: 6 mm,12 mm,18 mm,24 mm

Lieferumfang:
Je 1 Stechbeitel Breite 6/12/18/24 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Brüder Mannesmann
Produktabmessung, Breiten:
6 mm | 12 mm | 18 mm | 24 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 19,17*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,64*
€ 19,19*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,15*
€ 22,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,19*
€ 22,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,63*
€ 21,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,53*
€ 20,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,95*
€ 19,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,64*
€ 19,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.