| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810550-BP Herst.-Nr.: 0330KD EAN/GTIN: 4003008047004 |
| |
|
| | |
| Ersa 30 S Lötkolben 230 V 30 W Meißelform +380 °C (max)
ERSA Feinlötkolben 30 S
Der bewährte 30 W Handlötkolben
Der millionenfach bewährte Universallötkolben Ersa 30 S ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt. Er ist vielseitig einsetzbar für Lötaufgaben in den Bereichen Handwerk, Service und Hobby. Zum Lieferumfang gehört eine praktische, leicht
Technische Daten: Anheizzeit: 2 min · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 80 g · Leistung (max.): 30 W · Lötspitzen-Art: Meißelform · Temperatur (max.): +380 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: . 80 g (ohne Zuleitung)
Lieferumfang: Gummiauflegescheibe · Meißelförmige Lötspitze 032 KD ERSADUR.
Weitere Informationen: | | Marke: | Ersa | Lötspitzen-Art: | Meißelform | Leistung (max.): | 30 W | Betriebsspannung: | 230 V | Anheizzeit: | 2 min | Lötspitzen-Art (Lieferumfang): | Meißelform | Temperatur (max.): | +380 °C | Gewicht: | 80 g | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, ersa 30w lötkolben, lötkolben ersa, lötkolben, 4003008047004, Ersa, 0330KD, 30 S, 674-443 |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,79* | € 32,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,07* | € 33,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,12* | € 33,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,57* | € 33,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,28* | € 43,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|